Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro65 mm
- Diámetro interior65 mm
- Diámetro interior65 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal40 mm
- Diámetro exterior70 mm
- Exterior Diámetro70 mm
- En general Longitud40 mm
- Ancho general70 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 64.940 a 64.970 mm
- Peso0.3490 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónM6540TP Cojinete de manguito sin plomo de PTFE de acero 65 X 70 X 40mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteM6540TP
- Número de Upc del fabricante00846802081874
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802081874