Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro75 mm
- Diámetro interior75 mm
- Diámetro interior75 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal80 mm
- Diámetro exterior80 mm
- Exterior Diámetro80 mm
- En general Longitud80 mm
- Ancho general80 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 74.940 a 74.970 mm
- Peso0.8300 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónM7580TP Cojinete de manguito sin plomo de PTFE de acero 75 X 80 X 80mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteM7580TP
- Número de Upc del fabricante00846802080822
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802080822