Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro85 mm
- Diámetro interior85 mm
- Diámetro interior85 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal30 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Exterior Diámetro90 mm
- En general Longitud30 mm
- Ancho general90 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 84.946 a 85.000 mm
- Peso0.3356 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónM8530TP Cojinete de manguito sin plomo de PTFE de acero 85 X 90 X 30mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteM8530TP
- Número de Upc del fabricante00846802080853
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802080853