Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro115 mm
- Diámetro interior115 mm
- Diámetro interior115 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal50 mm
- Diámetro exterior120 mm
- Exterior Diámetro120 mm
- En general Longitud50 mm
- Ancho general120 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 114.946 a 115.000 mm
- Peso0.7557 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónM11550TP Cojinete de manguito sin plomo de PTFE de acero 115 X 120 X 50mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteM11550TP
- Número de Upc del fabricante00846802081003
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802081003