Motion
M12560TP
Cojinete bridado y manguito liso - 125 mm D.I., 130 mm D.E., 60 mm Longitud, Material de acero
Artículo MI #08775404
No. Fabricante M12560TP
Precio75.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete bridado y manguito liso - 125 mm D.I., 130 mm D.E., 60 mm Longitud, Material de acero
Artículo MI #08775404
No. Fabricante M12560TP
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
Precio75.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    125 mm
  • Diámetro interior
    125 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Longitud  
    60 mm
  • Ancho general
    130 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    De 124.937 a 125.000 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Marca
    TP ISOSTÁTICO
  • Descripción
    M12560TP Cojinete de manguito sin plomo de PTFE de acero 125 X 130 X 60mm
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia de longitud
    ±.25
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    M12560TP
  • Número de Upc del fabricante
    00846802081065
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE - Sin plomo
  • Valor V máx.
    1900
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802081065

Descripción general

Descripción del fabricante
M12560TP 125 X 130 X 60MM ACERO PTFE LEA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo