Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro125 mm
- Diámetro interior125 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro130 mm
- En general Longitud100 mm
- Ancho general130 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 124.937 a 125.000 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónM125100TP Cojinete de manguito sin plomo de PTFE de acero 125 X 130 X 100mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteM125100TP
- Número de Upc del fabricante00846802081072
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802081072