Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro145 mm
- Diámetro interior145 mm
- Diámetro interior145 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal100 mm
- Diámetro exterior150 mm
- Exterior Diámetro150 mm
- En general Longitud100 mm
- Ancho general150 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 144.937 a 145.000 mm
- Peso1.9120 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónM145100TP Cojinete de manguito sin plomo de PTFE de acero 145 X 150 X 100mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteM145100TP
- Número de Upc del fabricante00846802081157
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802081157