Motion
M16080TP
Cojinete bridado y manguito liso - 160 mm D.I., 165 mm D.E., 80 mm Longitud, Material de acero
Artículo MI #08775417
No. Fabricante M16080TP
Precio102.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete bridado y manguito liso - 160 mm D.I., 165 mm D.E., 80 mm Longitud, Material de acero
Artículo MI #08775417
No. Fabricante M16080TP
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
Precio102.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Diámetro interior
    160 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    165 mm
  • En general Longitud  
    80 mm
  • Ancho general
    165 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    De 159.937 a 160.000 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Marca
    TP ISOSTÁTICO
  • Descripción
    M16080TP Cojinete de manguito sin plomo de PTFE de acero 160 X 165 X 80mm
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia de longitud
    ±.25
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    M16080TP
  • Número de Upc del fabricante
    00846802081201
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE - Sin plomo
  • Valor V máx.
    1900
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802081201

Descripción general

Descripción del fabricante
M16080TP 160 X 165 X 80MM ACERO PTFE LEA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo