Motion
FM0607TP
Manguito liso y cojinete bridado - 6 mm D.I., 8 mm D.E., 7 mm Longitud, 12 mm Diámetro disquete, Material de acero
Artículo MI #08775431
No. Fabricante FM0607TP
Precio4.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 6 mm D.I., 8 mm D.E., 7 mm Longitud, 12 mm Diámetro disquete, Material de acero
Artículo MI #08775431
No. Fabricante FM0607TP
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
Precio4.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Brida Diámetro  
    12 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    12 mm
  • Grosor de la brida
    1 mm
  • Diámetro interior
    6 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    8 mm
  • En general Longitud  
    7 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    De 5.978 a 5.990 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Marca
    TP ISOSTÁTICO
  • Descripción
    FM0607TP Cojinete de brida sin plomo de PTFE de acero 6 X 8 X 7mm
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    ±.50
  • Tolerancia de espesor de brida
    De 0,80 a 1.00 mm
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Cojinete de brida
  • Tolerancia de longitud
    ±.25
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    FM0607TP
  • Número de Upc del fabricante
    00846802081348
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE - Sin plomo
  • Valor V máx.
    1900
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802081348

Descripción general

Descripción del fabricante
FM0607TP 6 X 8 X 7MM ACERO PTFE PLOMO FRE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo