Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16 mm
- Brida Diámetro24 mm
- Diámetro exterior de la brida24 mm
- Grosor de la brida1 mm
- Diámetro interior16 mm
- Diámetro interior16 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal17 mm
- Diámetro exterior18 mm
- Exterior Diámetro18 mm
- En general Longitud17 mm
- Ancho general24 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 15.966 a 15.984 mm
- Peso0.0168 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónFM1617TP Cojinete de brida sin plomo de PTFE de acero 16 X 18 X 17mm
- Tolerancia del diámetro de la brida±.50
- Tolerancia de espesor de bridaDe 0,80 a 1.00 mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteFM1617TP
- Número de Upc del fabricante00846802081539
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802081539
Descripción general
Descripción del fabricante
FM1617TP 16 X 18 X 17MM PLOMO DE ACERO PTFE