Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Brida Diámetro30 mm
- Diámetro exterior de la brida30 mm
- Grosor de la brida1.5 mm
- Diámetro interior20 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro23 mm
- En general Longitud17 mm
- Ancho general30 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 19.959 a 19.980 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónFM2016.5TP Cojinete de brida sin plomo de PTFE de acero 20 X 23 X 16.5mm
- Tolerancia del diámetro de la brida±.50
- Tolerancia de espesor de bridaDe 1.30 a 1.50 mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteFM2016.5TP
- Número de Upc del fabricante00846802081584
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802081584