Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Diámetro exterior de la brida35 mm
- Grosor de la brida1.5 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro28 mm
- Ancho general35 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 24.959 a 24.980 mm
Detalles
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónFM2521.5TP Cojinete de brida sin plomo de PTFE de acero 25 X 28 X 21.5mm
- Tolerancia del diámetro de la brida±.50
- Tolerancia de espesor de bridaDe 1.30 a 1.50 mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteFM2521.5TP
- Número de Upc del fabricante00846802081621
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802081621