Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Brida Diámetro42 mm
- Diámetro exterior de la brida42 mm
- Grosor de la brida2 mm
- Diámetro interior30 mm
- Diámetro interior30 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal26 mm
- Diámetro exterior34 mm
- Exterior Diámetro34 mm
- En general Longitud26 mm
- Ancho general42 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 29.959 a 29.980 mm
- Peso0.096 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónFM3026TP Cojinete de brida sin plomo de PTFE de acero 30 X 34 X 26mm
- Tolerancia del diámetro de la brida±.50
- Tolerancia de espesor de bridaDe 1.80 a 2.00 mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteFM3026TP
- Número de Upc del fabricante00846802081645
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802081645