Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Brida Diámetro47 mm
- Diámetro exterior de la brida47 mm
- Grosor de la brida2 mm
- Diámetro interior35 mm
- Diámetro interior35 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal26 mm
- Diámetro exterior39 mm
- Exterior Diámetro39 mm
- En general Longitud26 mm
- Ancho general47 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 34.950 a 34.975 mm
- Grosor3/16 pulg.
- Peso0.1153 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónFM3526TP Cojinete de brida sin plomo de PTFE de acero 35 X 39 X 26mm
- Tolerancia del diámetro de la brida±.50
- Tolerancia de espesor de bridaDe 1.80 a 2.00 mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteFM3526TP
- Número de Upc del fabricante00846802081669
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802081669