Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Brida Diámetro52 mm
- Diámetro exterior de la brida52 mm
- Grosor de la brida2 mm
- Diámetro interior40 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro44 mm
- En general Longitud26 mm
- Ancho general53 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 39.950 a 39.975 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónFM4026TP Cojinete de brida sin plomo de PTFE de acero 40 X 44 X 26mm
- Tolerancia del diámetro de la brida±.50
- Tolerancia de espesor de bridaDe 1.80 a 2.00 mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteFM4026TP
- Número de Upc del fabricante00846802081683
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802081683