Motion
WM16TP
WM16TP Cojinete de arandela de empuje sin plomo de PTFE de acero 18 X 32 X 1.5mm
Artรญculo MI #08775469
No. Fabricante WM16TP
Precio3.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artรญculo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
WM16TP Cojinete de arandela de empuje sin plomo de PTFE de acero 18 X 32 X 1.5mm
Artรญculo MI #08775469
No. Fabricante WM16TP

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fรกbrica
Envรญo
El tiempo de envรญo puede variar. Un representante de Motion te asesorarรก.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar mรกs en procesarse y enviarse
Precio3.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diรกmetro interno
    18 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diรกmetro  
    32 mm
  • Ancho general
    32 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Marca
    TP ISOSTรTICO
  • Descripciรณn
    WM16TP Cojinete de arandela de empuje sin plomo de PTFE de acero 18 X 32 X 1.5mm
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Arandela del cojinete de empuje
  • Tolerancia del diรกmetro interior
    +.25 mm
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Nรบmero de catรกlogo del fabricante
    WM16TP
  • Nรบmero de Upc del fabricante
    00846802081737
  • Material
    Acero
  • Especificaciรณn del material
    PTFE - Sin plomo
  • Valor V mรกx.
    1900
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328ยฐF a 536 ยฐF
  • Tolerancia del diรกmetro exterior
    -0.25 mm
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802081737

Descripciรณn general

Descripciรณn del fabricante
WM16TP 18 X 32 X 1.5MM ACERO PTFE PLOMO F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuaciรณn para obtener mรกs informaciรณn sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo