Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Interior Diámetro20 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Valor P máximo250 N/mm2;36250 psi
- Exterior Diámetro36 mm
- Longitud total1.5000 mm
- Ancho general36 mm
- Grosor0.0591 pulg., 1.50 mm
- Peso0.0163 lb, 7.39 g
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Con respaldo de acero; Forrado de PTFE; Sin plomo; Cumple con RoHS; Cumple con REACH
- Material de apoyoAcero con bajo contenido de carbono
- Material del cojineteAcero
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- Material del casquilloCompuesto de polímero metálico
- DescripciónWM18TP Cojinete de arandela de empuje sin plomo de PTFE de acero 20 X 36 X 1.5mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseArandela del cojinete de empuje
- Tolerancia del diámetro interior+.25 mm
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteWM18TP
- Número de Upc del fabricante00846802081744
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tolerancia del diámetro exterior-0.25 mm
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- SerieWM
- Tipo de cojinete de manguitoArandela de empuje
- Estándares cumplidosCumple con REACH y RoHS
- TipoArandela de empuje
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802081744