Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno22 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro38 mm
- Ancho general38 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónWM20TP Cojinete de arandela de empuje sin plomo de PTFE de acero 22 X 38 X 1.5mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseArandela del cojinete de empuje
- Tolerancia del diámetro interior+.25 mm
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteWM20TP
- Número de Upc del fabricante00846802081751
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tolerancia del diámetro exterior-0.25 mm
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802081751