Motion
WM22TP
WM22TP Cojinete de arandela de empuje sin plomo de PTFE de acero 24 X 42 X 1.5mm
Artículo MI #08775472
No. Fabricante WM22TP
Precio4.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
WM22TP Cojinete de arandela de empuje sin plomo de PTFE de acero 24 X 42 X 1.5mm
Artículo MI #08775472
No. Fabricante WM22TP

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    24 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • Ancho general
    42 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Marca
    TP ISOSTÁTICO
  • Descripción
    WM22TP Cojinete de arandela de empuje sin plomo de PTFE de acero 24 X 42 X 1.5mm
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Arandela del cojinete de empuje
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.25 mm
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    WM22TP
  • Número de Upc del fabricante
    00846802081768
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE
  • Valor V máx.
    1900
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    -0.25 mm
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802081768

Descripción general

Descripción del fabricante
WM22TP 24 X 42 X 1.5MM ACERO PTFE PLOMO F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo