Motion
WM35TP
WM35TP Cojinete de arandela de empuje sin plomo de PTFE de acero 38 X 62 X 1.5mm
Artículo MI #08775476
No. Fabricante WM35TP
Precio7.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
WM35TP Cojinete de arandela de empuje sin plomo de PTFE de acero 38 X 62 X 1.5mm
Artículo MI #08775476
No. Fabricante WM35TP

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    38 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Ancho general
    62 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Marca
    TP ISOSTÁTICO
  • Descripción
    WM35TP Cojinete de arandela de empuje sin plomo de PTFE de acero 38 X 62 X 1.5mm
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Arandela del cojinete de empuje
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.25 mm
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    WM35TP
  • Número de Upc del fabricante
    00846802081805
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE - Sin plomo
  • Valor V máx.
    1900
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    -0.25 mm
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802081805

Descripción general

Descripción del fabricante
WM35TP 38 X 62 X 1.5MM ACERO PTFE PLOMO F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo