Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno48 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro74 mm
- Ancho general74 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónWM45TP Cojinete de arandela de empuje sin plomo de PTFE de acero 48 X 74 X 2.0mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseArandela del cojinete de empuje
- Tolerancia del diámetro interior+.25 mm
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteWM45TP
- Número de Upc del fabricante00846802081829
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tolerancia del diámetro exterior-0.25 mm
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802081829