Motion
WM50TP
WM50TP Cojinete de arandela de empuje sin plomo de PTFE de acero 52 X 78 X 2.0mm
Artículo MI #08775479
No. Fabricante WM50TP
Precio14.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
WM50TP Cojinete de arandela de empuje sin plomo de PTFE de acero 52 X 78 X 2.0mm
Artículo MI #08775479
No. Fabricante WM50TP
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
Precio14.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    52 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    78 mm
  • Ancho general
    78 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Marca
    TP ISOSTÁTICO
  • Descripción
    WM50TP Cojinete de arandela de empuje sin plomo de PTFE de acero 52 X 78 X 2.0mm
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Arandela del cojinete de empuje
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.25 mm
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    WM50TP
  • Número de Upc del fabricante
    00846802081836
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE
  • Valor V máx.
    1900
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    -0.25 mm
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802081836

Descripción general

Descripción del fabricante
WM50TP 52 X 78 X 2.0MM ACERO PTFE PLOMO F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo