Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro62 mm
- Rodillo Ancho29 mm
- Poste Diámetro24 mm
- Longitud de la rosca25 mm
- Tamaño de la roscaM24 X 1.5
- Par de apriete215 N-m
- Peso1.75 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial30500 N
- Capacidad de carga estática radial52600 N
- Forma del rodilloCrowned
- UPC_NOEA
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación