Motion
CFKR80UUR
Seguidor de levas con corona - 80 Diámetro del rodillo, 35 mm Ancho del rodillo, 30 mm Diámetro del pasador, Sellado
Artículo MI #08775766
No. Fabricante CFKR80UUR
Precio433.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de levas con corona - 80 Diámetro del rodillo, 35 mm Ancho del rodillo, 30 mm Diámetro del pasador, Sellado
Artículo MI #08775766
No. Fabricante CFKR80UUR
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
Precio433.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    80 mm
  • Rodillo Ancho  
    35 mm
  • Poste Diámetro  
    30 mm
  • Longitud de la rosca
    32 mm
  • Tamaño de la rosca
    M30 X 1.5
  • Par de apriete
    438 N-m
  • Peso
    4.1 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    45400 N
  • Capacidad de carga estática radial
    85100 N
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    EA

Descripción general

Descripción del fabricante
CFKR80UUR SEGUIDOR DE LEVA HEXAGONAL DOBLE DE 80 MM

También puede gustarle