Motion
CFKR22VUUR
Seguidor de levas con corona - 22 Diámetro del rodillo, 12 mm Ancho del rodillo, 10 mm Diámetro del pasador, Sellado
Artículo MI #08775772
No. Fabricante CFKR22VUUR
Precio95.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de levas con corona - 22 Diámetro del rodillo, 12 mm Ancho del rodillo, 10 mm Diámetro del pasador, Sellado
Artículo MI #08775772
No. Fabricante CFKR22VUUR
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
Precio95.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    22 mm
  • Rodillo Ancho  
    12 mm
  • Poste Diámetro  
    10 mm
  • Longitud de la rosca
    12 mm
  • Tamaño de la rosca
    M10 X1.0
  • Par de apriete
    13.0 N-m
  • Peso
    0.097 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9570 N
  • Capacidad de carga estática radial
    14500 N
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    EA

Descripción general

Descripción del fabricante
CFKR22VUUR SEGUIDOR DE LEVA HEXAGONAL DOBLE DE 22 MM

También puede gustarle