Especificaciones
Dimensiones
- Clasificación de precisiónClase 0
- Rodillo Diámetro30 mm
- Rodillo Ancho14 mm
- Poste Diámetro12 mm
- Longitud de la rosca13 mm
- Tamaño de la roscaM12 X 1.5
- Par de apriete21.9 N-m
- Peso0.211 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial13500 N
- Capacidad de carga estática radial19700 N
- Forma del rodilloPlano
- SerieCFK
- UPC_NOEA
Descripción general
Descripción del fabricante
CFKR30VUU SEGUIDOR DE LEVA HEXAGONAL DOBLE DE 30 MM