Motion
CFKR32VUU
Seguidor de leva plano - 32 Diámetro del rodillo, 14 mm Ancho del rodillo, 12 mm Diámetro del pasador, Sellado
Artículo MI #08775777
No. Fabricante CFKR32VUU
Precio137.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 32 Diámetro del rodillo, 14 mm Ancho del rodillo, 12 mm Diámetro del pasador, Sellado
Artículo MI #08775777
No. Fabricante CFKR32VUU
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
Precio137.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    32 mm
  • Rodillo Ancho  
    14 mm
  • Poste Diámetro  
    12 mm
  • Longitud de la rosca
    13 mm
  • Tamaño de la rosca
    M12 X 1.5
  • Par de apriete
    21.9 N-m
  • Peso
    0.234 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    19700 N
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    EA

Descripción general

Descripción del fabricante
CFKR32VUU SEGUIDOR DE LEVA HEXAGONAL DOBLE DE 32 MM

También puede gustarle