Motion
CFKR52VUU
Seguidor de leva plano - 52 Diámetro del rodillo, 24 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, Sellado
Artículo MI #08775783
No. Fabricante CFKR52VUU
Price$236.27/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 52 Diámetro del rodillo, 24 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, Sellado
Artículo MI #08775783
No. Fabricante CFKR52VUU
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
Price$236.27/each

Especificaciones

Dimensions

  • Roller Diameter  
    52 mm
  • Roller Width  
    24 mm
  • Stud Diameter  
    20 mm
  • Longitud de la rosca
    21 mm
  • Tamaño de la rosca
    M20 X 1.5
  • Par de apriete
    119 N-m
  • Peso
    1.01 lb

Details

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    33200 N
  • Capacidad de carga estática radial
    64500 N
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    EA

Descripción general

Descripción del fabricante
CFKR52VUU SEGUIDOR DE LEVA HEXAGONAL DOBLE DE 52 MM