Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro52 mm
- Rodillo Ancho24 mm
- Poste Diámetro20 mm
- Longitud de la rosca21 mm
- Tamaño de la roscaM20 X 1.5
- Par de apriete119 N-m
- Peso1.01 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial33200 N
- Capacidad de carga estática radial64500 N
- Forma del rodilloCrowned
- UPC_NOEA
Descripción general
Descripción del fabricante
CFKR52VUUR SEGUIDOR DE LEVA HEXAGONAL DOBLE DE 52 MM
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature