Motion
FX4400
Elevador magnético permanente de tierras raras: capacidad de carga de 4400 lb, los usos de aplicación son materiales planos
Artículo MI #08775799
No. Fabricante FX4400
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Elevador magnético permanente de tierras raras: capacidad de carga de 4400 lb, los usos de aplicación son materiales planos
Artículo MI #08775799
No. Fabricante FX4400
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    16.10 pulg.
  • Altura del imán
    6.60 pulg.
  • Altura total
    12.30 pulg.
  • Longitud total
    18.50 pulg.
  • Peso
    254 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Materiales planos
  • Material
    Tierras raras
  • Capacidad de carga de trabajo plana
    4400 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
IMÁN DE ELEVACIÓN PERMANENTE DE 18.5" FX4400 FX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo