Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-64
- Peso de la manguera369.00 lb/pie
- Longitud100.00 pies
- Radio de curvatura mínimo15.75 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro4.84 pulg.
- Clasificación de vacío30 pulgadas de mercurio
- Grosor de la pared0.42 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido1200 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesCam y ranura, Boquilla combinada
- ConstrucciónExtruido
- Material de recubrimiento de la mangueraEPDM
- Material de refuerzo de la mangueraTejido sintético de alta resistencia y alambre de hélice de acero
- Tipo de mangueraAgua
- Material del tubo interiorEPDM
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteEHW030-64-100
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie EHW030
- Material del tuboEPDM
- Aplicaciones típicasTransferencia de agua, bombeo y aspiración, descarga de agua y lodos de alta resistencia.
- Presión de trabajo300 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad