Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-6
- Peso de la manguera60.00 lb/pie
- Longitud500.00 pies
- Manguera nominal interior Diámetro3/8 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.69 pulg.
- Grosor de la pared0.154 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido2000 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesInserciones dentadas
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Material de la cubiertaGoma de nitrilo
- Material de recubrimiento de la mangueraNitrilo de vinilo
- Material de refuerzo de la mangueraFibra
- Tipo de mangueraQuímico
- Material del tubo interiorNailon
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH194106BK-500R
- Número de Upc del fabricante639789263308
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento160 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-30 °F
- Número NMFC70
- Material de refuerzoTextil
- SerieSerie H1941
- Estándares cumplidosClase B de RMA
- Material del tuboNailon
- Aplicaciones típicasTransferencia química, pulverización de pintura.
- UPC_NO639789263308
- Presión de trabajo500 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad