Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud99 mm
- Círculo de pernos Diámetro11 mm
- Agujero Diámetro25 mm
- Ancho de la carcasa69.5 mm
- Longitud a través del orificio36.8 mm
- Longitud total Diámetro131 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoSUC205
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieSUCTFL
- Tipo de cojineteBola