Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 11 5/16 pulg.
- Altura4.01 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.86 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Diámetro interior0.78 pulg.
- Longitud5.05 pulg.
- Longitud total5.05 pulg.
- Tamaño de la rosca1 5/16-12
- Ancho1.94 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Nombre corto de la conexión 1JIC
- Estilo final 1JIC
- Rosca del extremo 11 5/16-12
- Finalizar géneroMujer
- Número de catálogo del fabricante1AA16FJB16C
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera