Motion
1AA4FJB4C
Racores de manguera de engarce Aeroquip serie 1A hembra JIC/SAE 37° giratorio 90˚ codo
Artículo MI #08778718
No. Fabricante 1AA4FJB4C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engarce Aeroquip serie 1A hembra JIC/SAE 37° giratorio 90˚ codo
Artículo MI #08778718
No. Fabricante 1AA4FJB4C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del extremo 1
    7/16 pulg.
  • Altura
    1.78 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.56 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.17 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -4
  • Diámetro interior
    0.17 pulg.
  • Longitud
    2.24 pulg.
  • Longitud total
    2.24 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20
  • Ancho
    0.88 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Serie de mangueras compatibles
    2661, FC310, FC510, FC579, FC611, FC619, FC639, FC839B, FC693, FC735, FC849, FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    7/16-20
  • Finalizar género
    Mujer
  • Número de catálogo del fabricante
    1AA4FJB4C
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
1AA4FJB4C
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo