Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Altura2.38 pulg.
- Tamaño hexagonal0.88 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.67 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior0.36 pulg.
- Longitud3.30 pulg.
- Longitud total3.30 pulg.
- Ancho1.22 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Nombre corto de la conexión 1AAG
- Estilo final 1AAG
- Finalizar géneroMujer
- Número de catálogo del fabricante1AA8FJB8C
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera