Especificaciones
Dimensiones
- Caudal mínimo3.8 lpm
- Altura total1.00 pulg.
- Longitud total2.82 pulg.
- Ancho general1.00 pulg.
Detalles
- AcciónCombinador del divisor de flujo
- Tipo de ajusteSin operador
- Rango de temperatura ambienteDe -40°C a +100 °C
- CavidadC-10-4
- Divisiones de flujo7.6 lpm
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- FugaEstándar
- Caudal máximo61 lpm
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de puertos de alojamiento4
- Número de puertos de válvula4
- FuncionamientoActuación directa
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 Micrones
- Material del selloBuna-N
- Características especialesNinguna
- EstiloCarrete
- Material de la válvulaSolo cartucho
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
- Equilibrio perfecto entre presión y flujo
- Fiable, económico y compacto