Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento3 pulg.
- Tamaño del extremo 13 pulg.
- Tamaño del extremo 23 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316
- Tipo de acopladorAcoplador hembra tipo DD x Acoplador hembra
- Tipo de conexión de acoplamientoAcoplador x Acoplador
- Tipo de final 1Acoplador hembra
- Tipo de extremo 2Acoplador hembra de leva y ranura
- Forma de ajuste45° Codo
- Características de seguridadBajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
- Material del selloGoma de nitrilo