Motion
C-UCP308D1

NTN
C-UCP308D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 40 mm, para servicios pesados
Artículo MI #08785784
No. Fabricante C-UCP308D1
Precio483.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
C-UCP308D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 40 mm, para servicios pesados
Artículo MI #08785784
No. Fabricante C-UCP308D1
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
Precio483.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    2.3750 pulg., 60.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.6875 pulg.
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Longitud total
    220 mm
  • Ancho general
    105 mm
  • Peso
    4.5 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC308D1
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P308D1
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359041293
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5400 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC308D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359041293

Descripción general

Descripción del fabricante
C-UCP308D1