Especificaciones
Dimensiones
- Longitud43.9928 cm
- Grosor del material9 oz
- Peso del material9 oz
- Tamaño18
- Ancho37.0078 cm
Detalles
- ColorVerde
- DescripciónIdeal para aplicaciones en las que se necesita protección contra chispas ligeras y bajas temperaturas, como soldadura, aeroespacial, fabricación de metales y automoción.
- Descripción Palabra claveRopa FR-Soldadura
- Características9 oz. Tejido de sarga de algodón 100 % con tratamiento FR
- Tipo de prendaMangas
- Número de Upc del fabricante662909004727
- Tipo de productoManguitos protectores
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO662909004727
Descripción general
- 9 oz. Tejido de sarga de algodón 100 % con tratamiento FR
- Resistente a las llamas y lavable
- Ofrece protección en aplicaciones de bajo calor y chispas ligeras
- Ajuste abombado para proteger de llamas abiertas o aplicaciones de alto calor
- Los extremos elásticos proporcionan un ajuste ceñido y ayudan a evitar que entren residuos en la manga
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación