Motion
48-39-0543

MILWAUKEE TOOL
48-39-0543

Hoja de sierra de banda portátil estándar / de corte profundo 14/18 TPI
Artículo MI #08788104
No. Fabricante 48-39-0543
Precio7.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-39-0543

Hoja de sierra de banda portátil estándar / de corte profundo 14/18 TPI
Artículo MI #08788104
No. Fabricante 48-39-0543
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
Precio7.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    44.875 pulg.
  • Grosor  
    0.02 pulg.
  • Ancho  
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material de corte
    Bimetal
  • Incluye
    (1) Hoja de sierra de banda
  • Calidad del material
    Multipropósito

Descripción general

Descripción del fabricante
48-39-0543 BANDSAW BI-MET 14/18T 44-7/8
  • Corte rápido: los dientes moldeados con precisión crean cortes rápidos y limpios
  • Durabilidad excepcional: los dientes de acero de alta velocidad Matrix II destacan en aplicaciones de corte de metal
  • Larga vida útil: el acero de soporte de aleación proporciona una mayor vida útil de la cuchilla
  • Versatilidad: diseñada para cortes interrumpidos en estructuras y perfiles de 5/32 pulg. a 5/16 pulg. de grosor