Motion
48-39-0549

MILWAUKEE TOOL
48-39-0549

Hoja de sierra de banda portátil compacta 24 TPI
Artículo MI #08788105
No. Fabricante 48-39-0549
Precio8.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-39-0549

Hoja de sierra de banda portátil compacta 24 TPI
Artículo MI #08788105
No. Fabricante 48-39-0549
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
Precio8.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    35.375 pulg.
  • Grosor  
    0.2 pulg.
  • Ancho  
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material de corte
    Acero de alta velocidad
  • Incluye
    (1) Hoja de sierra de banda
  • Calidad del material
    Metal
  • Tpi
    24

Descripción general

Descripción del fabricante
48-39-0549 HOJA DE SIERRA DE BANDA COMPACTA (35-
  • Corte rápido: los dientes moldeados con precisión crean cortes rápidos y limpios
  • Durabilidad excepcional: los dientes de acero de alta velocidad Matrix II destacan en aplicaciones de corte de metal
  • Larga vida útil: el acero de soporte de aleación prolonga la vida útil de la cuchilla
  • Versátil: diseñado para cortar materiales comunes de hasta 5/32 pulg. de grosor y materiales muy duros de 5/32 pulg. a 3/16 pulg. de grosor