Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras1/4 pulg.
Detalles
- Consumo de aire16 cfm
- Caballos de fuerza0.25 CV
- Velocidad máxima5100 rpm
- Clasificación de potencia0.25 CV
- ReversibleNo reversible
- SerieQ2
- Velocidad5100 rpm
- Velocidad variableVelocidad variable
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación