Motion
SR30SB1SSC1BLOQUE (GK)

THK AMERICA INC
SR30SB1SSC1(GK) BLOCK

Carro de bolas lineal intercambiable estándar global para riel de perfil – Serie SR-SB, bloque bridado montado desde la parte inferior, riel 28mm , 90mm ancho x 67.9mm largo, capacidad estática 34.4 kN, precarga ligera
Artículo MI #08788758
No. Fabricante SR30SB1SSC1(GK) BLOCK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK AMERICA INC
SR30SB1SSC1(GK) BLOCK

Carro de bolas lineal intercambiable estándar global para riel de perfil – Serie SR-SB, bloque bridado montado desde la parte inferior, riel 28mm , 90mm ancho x 67.9mm largo, capacidad estática 34.4 kN, precarga ligera
Artículo MI #08788758
No. Fabricante SR30SB1SSC1(GK) BLOCK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo del orificio de montaje
    M8
  • Tamaño nominal del raíl
    28 mm
  • Longitud total
    67.9 mm
  • Ancho general
    90 mm
  • Peso
    0.8 kg

Detalles

  • Clase de precisión
    Grado normal
  • Material del cojinete
    Acero al carbono
  • Tipo de bloque
    Bloque corto
  • Capacidad de carga dinámica
    29.5 kN
  • Capacidad de carga
    34.4 kN
  • Lubricación
    Grasa THK AFB-LF
  • Número de Upc del fabricante
    200130422209000
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Precarga
    Precarga de luz
  • Declaración de la Propuesta 65
    Sí
  • Tipo de sello
    SS (sello final + sello lateral + sello interior)
  • Serie
    SR-SB
  • Capacidad de carga estática
    34.4 kN

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE SR30SB1SSC1 (GK)
  • Tamaño estándar global (diseño completo del complemento)
  • Serie GK: los bloques individuales están abastecidos para una intercambiabilidad fácil y rápida
  • Diseño delgado y compacto, gran capacidad de carga radial
  • Excelente precisión de funcionamiento planar
  • Disponible en diseños bridados (serie SR-TB y SR-SB) y no bridados (serie SR-W y SR-V)
  • Bajo nivel de ruido
  • Diseñado para absorber las imprecisiones de la superficie de montaje en nivel y paralelismo entre dos rieles y mantener la precisión y el movimiento suave
  • Disponible en acero inoxidable