Motion
K080505HD

Gates
K080505HD

Correa trapezoidal para automóviles FleetRunner® 85550680 - Sección K, 8 costillas, 1.087 in de ancho, 51.05 in OAL, serie Fleet Runner
Artículo MI #08788896
No. Fabricante K080505HD
Price$106.13/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
K080505HD

Correa trapezoidal para automóviles FleetRunner® 85550680 - Sección K, 8 costillas, 1.087 in de ancho, 51.05 in OAL, serie Fleet Runner
Artículo MI #08788896
No. Fabricante K080505HD
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
Price$106.13/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    51.05 pulg.
  • Tamaño de la sección
    K
  • Ancho superior
    1.087 pulg.
  • Peso
    0.36 lb

Details

  • Aplicación
    Vehículos automotrices
  • Serie de correas
    Corredor de flota
  • Tipo de correa
    Micro-V
  • Tipo de construcción
    Ribete en V
  • Número de costillas
    8

Descripción general

Descripción del fabricante
K080505HD
  • El material patentado proporciona el máximo rendimiento a temperaturas de funcionamiento extremas prolongadas
  • Construcción de alta resistencia que resiste el agrietamiento y el desgaste, incluso a temperaturas extremas
  • El compuesto especial proporciona una flexibilidad, estabilidad, capacidad de transporte de carga y vida útil de la correa inigualables