Motion
7010329055 RUEDA UNIFICADA DE CORTE Y PULIDO DE GRANATE, 5 IN X 1/4 IN X 1/4

3M
7010329055 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH UNITIZED WHEEL, 5 IN X 1/4 IN X 1/4

Scotch-Brite™ Rueda unificada de corte y pulido, CP-UW, 7S mediana, 5 pulg. x 1/4 pulg. x 1/4 pulg., SPR 10640B, 8 por caja
Artículo MI #08789918
No. Fabricante 7010329055 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH UNITIZED WHEEL, 5 IN X 1/4 IN X 1/4
Precio67.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010329055 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH UNITIZED WHEEL, 5 IN X 1/4 IN X 1/4

Scotch-Brite™ Rueda unificada de corte y pulido, CP-UW, 7S mediana, 5 pulg. x 1/4 pulg. x 1/4 pulg., SPR 10640B, 8 por caja
Artículo MI #08789918
No. Fabricante 7010329055 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH UNITIZED WHEEL, 5 IN X 1/4 IN X 1/4
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
Precio67.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    5 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Descripción larga
    La rueda unificada de corte y pulido Scotch-Brite 7010329055 de 5 x 1/4 x 1/4 pulgadas no tejida y rueda de desbarbado está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio, ideal para mezclar y pulir superficies.
  • Número de Upc del fabricante
    00048011056135
  • UPC_NO
    00048011056135

Descripción general

Descripción del fabricante
7010329055 ESCOCÉS-BRITE CORTADO Y PULIDO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Rueda duradera y agresiva para mezclas, acabado y desbarbado resistentes en metales más duros como acero inoxidable, acero al carbono, aleaciones con alto contenido de níquel
  • La alta concentración de mineral abrasivo es un corte rápido y produce un acabado brillante durante toda la vida útil de la rueda
  • La construcción flexible no tejida proporciona una acción abrasiva controlada que ayuda a evitar cortes o hendiduras
  • La construcción unificada con capas ajustadas puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • Scotch-Brite™ el material resiste la carga y el desgaste a una velocidad uniforme para proporcionar una acción de corte continua

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good