Motion
11622154055

PFANNENBERG
11622154055

Ventilador de filtro estándar Filterfans® - Interiores, 5.71 x 5.71 x 2.76 in de diám. de corte, 115 V CA, 38 cfm, 4.00 in de tamaño nominal del ventilador, Grey-RAL7035 claro, montaje lateral
Artículo MI #08792832
No. Fabricante 11622154055
Precio315.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
11622154055

Ventilador de filtro estándar Filterfans® - Interiores, 5.71 x 5.71 x 2.76 in de diám. de corte, 115 V CA, 38 cfm, 4.00 in de tamaño nominal del ventilador, Grey-RAL7035 claro, montaje lateral
Artículo MI #08792832
No. Fabricante 11622154055

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio315.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    2.44 pulg.
  • Altura
    4.29 pulg.
  • Tamaño nominal del ventilador
    4.00 pulg.
  • Peso
    1.5 lb
  • Ancho
    4.29 pulg.

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Color
    Gris claro - RAL 7035
  • Tipo de conexión
    Franja de terminales
  • Dimensiones del corte
    5.71 x 5.71 x 2.76 pulg.
  • Compensación medioambiental
    Interior
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 12 : filtro estándar
  • Tipo de ventilador
    Ventilador de filtro - Estándar
  • Eficiencia del filtro
    88.00%
  • Clase de calidad del filtro
    G4 Malla de fibra sintética
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • L10 Vida útil
    40000 horas
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    termoplástico moldeado por inyección UL 94 VO autoextinguible
  • Flujo de aire máximo
    28 cfm
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Nivel de ruido
    44 dB
  • Consumo de energía
    20 W
  • Serie
    Serie PF 4.0™
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL, CE, (a solicitud: GOST)
  • Hoja de datos técnicos
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del manguito
  • Aplicaciones típicas
    Armarios de automatización industrial, armario de control eléctrico, panel de bomba, rack de datos independiente,
  • Flujo de aire sin obstáculos
    38 cfm
  • UPC_NO
    4061131022541
  • Voltaje
    115 V CA
  • Tolerancia de tensión
    +/- 10%

Descripción general

Descripción del fabricante
11622154055 PF22000 VENTILADOR
  • Diseño de instalación rápida sin herramientas para todo el grosor de pared de la caja NEMA (acero, fibra de vidrio, policarbonato)
  • Utiliza los mejores ventiladores de su clase para un flujo de aire (CFM) y una vida útil superiores
  • Disponible en múltiples opciones de voltaje (CA/CC), tamaños y colores