Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de onda de Od400 nm
- TamañoUniversal
Detalles
- Lente dióptricaN/C
- Se ajusta sobre las gafasNo
- Color del marcoCarbón/Hi-Vis
- Familia de colores de monturaGris
- Estilo de marcoEmpaquetado
- Color de la patilla de la monturaCarbón/Hi Vis
- Material de la patilla de la monturaElastómero termoplástico
- Código de armonización9004.90.0010
- Revestimiento de la lenteTruShield S: Interior antivaho de doble acción, exterior antiarañazos
- Color de la lenteGris 23 %
- Familia de colores de lentesGris
- Material de la lentePolicarbonato
- Tono de lenteN/C
- Estilo de lenteIndividual
- Número de stock del fabricante11-12003-04
- Número de Upc del fabricante812013025235
- Marco metálicoNo
- Tipo de ruidoDuro
- Línea de productosGafas HexArmor
- SerieMX200G
- Estándares cumplidosANSI Z87.1.2015, CE EN166, CSA Z94.3* y clasificación de alto impacto Z87+
- Material de la correaPaño
- Color de la patillaAlta visibilidad y gris
- Estilo de la patillaFlexible
- UPC_NO812013025235
Descripción general
- Protector de espuma extraíble para usos múltiples Brazos laterales de agarre suave de doble inyección para un ajuste antideslizante y de baja presión Correa para la cabeza que se ajusta para un ajuste seguro Canal integrado para ventilación ocular Puente nasal contorneado para comodidad y ajuste Tecnología de lente LTX® para una claridad óptica de primera 100% Protección UV Diseño de bisagra sin metal Cumple con ANSI Z87.1.2015, CE EN166, CSA Z94.3* y clasificación de alto impacto Z87+ (*Con excepción de TruShield®2SF)