Motion
VFR4200R-5FZ
Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , conector de enchufe, con puerto lateral, sin subplaca
Artículo MI #08793787
No. Fabricante VFR4200R-5FZ
Precio171.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , conector de enchufe, con puerto lateral, sin subplaca
Artículo MI #08793787
No. Fabricante VFR4200R-5FZ
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
Precio171.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Puerto lateral
  • Serie
    VFR
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector de enchufe
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VFR4200R-5FZ VÁLVULA DOBLE
  • VFR4000, tipos enchufable y no enchufable
  • Presión máxima de funcionamiento: hasta 0.9MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50°C
  • Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo

También puede gustarle