Motion
1042677
Ambientador con medidor - Melón de pepino
Artículo MI #08793806
No. Fabricante 1042677
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ambientador con medidor - Melón de pepino
Artículo MI #08793806
No. Fabricante 1042677

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5.3 oz
  • Profundidad
    2.63 pulg.
  • Altura
    5.75 pulg.
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Para uso en microdispensadores TimeMist
  • Color
    Incoloro
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Acción de espuma
    No
  • Grado alimentario
    No
  • Formulario
    Aerosol
  • Número de Upc del fabricante
    43725251005
  • Cantidad del paquete
    12 por caja
  • Aroma
    Melón de pepino

Descripción general

Descripción del fabricante
1042677 TM MELÓN DE PEPINO 30 DÍA 12/CAJA
  • Fragancias y contrarrestantes de olores en una lata para eliminar olores ofensivos; contiene aceites esenciales para garantizar que sean fragancias de mayor duración y calidad; proporciona hasta 30 días de uso continuo con intervalos de 15 minutos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo